Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, WCAP-AS5H, 100uF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388135
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865230557006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=865230557006, Basislänge=-999, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=10.5 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=5000 h, Leckstrom=35 µA, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=150 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WCAP-AS5H
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
0,600 g
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
135
1
€ 14,99*
ab € 0,468*
€ 1,69*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 1,24*
€ 3,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.