Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler, Leiterplattenmontage 3W 24V 125mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388228
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     MCE03US24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
ac dc wandler
Wandler, Leiterplattenmontage, Typ=MCE03US24, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=125 mA, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=19.1 mm, Effizienz=81 %, Eingangsspannung, max.=264 VAC, Eingangsspannung, min.=80 VAC, Höhe=19.1 mm, Länge=40.6 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=600000 h, Nennleistung=3 W, Welligkeit & Rauschen (%)=1.5 %, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Konformität mit Normen=CE cRUus TUV UKCA, Serien=MCE03
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
24 mm
Nettogewicht:
30 g
Tiefe:
41 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: Wandler, Leiterplattenmontage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,22*
€ 13,68*
€ 6,90*
ab € 9,45*
€ 15,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.