Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 4 ... 8mm, PG9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388266
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062282
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg9
Kabelverschraubung, Typ=10062282, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=-999, Klemmdurchmesser max.=8 mm, Klemmdurchmesser min.=4 mm, Material Kabelverschraubung=Messing, vernickelt, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=PG9, IP-Schutzart=IP68 IP69, Konformität mit Normen=-999, Serien=MSKV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
19 mm
Nettogewicht:
17 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809099
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,02*
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,4605*
€ 3,0405*
50
Frei Haus
ab € 2,5488*
€ 3,1388*
50
Frei Haus
ab € 2,6924*
€ 3,4498*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,61*
€ 4,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.