Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, A-kodiert, Stecker, Gerade, 4A, Anzahl Kontakte - 4, Leiterplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388430
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1204040054
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Rundsteckverbinder, A-kodiert, Typ=1204040054, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Push-Pull, Montageart=Leiterplatte, Schalenbeschichtung=Nickel, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=RoHS, Serie=Ultra-Lock
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
21 mm
Nettogewicht:
15 g
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder, A-kodiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.