Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor 5mm IP67 Kabel, 2 m E2NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388502
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2NCEV05
EAN/GTIN:
     4549734193009
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=E2NCEV05, Alternative (Alias)=E2NC-EV05, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=14 mm, Erfassungsreichweite max.=5 mm, Höhe=4.8 mm, Länge=30 mm, Wiederholgenauigkeit (%)=-999, Wiederholgenauigkeit (mm)=2 µm, Anschlussart=Kabel, 2 m, Bauform=Rechteckig, Gehäusematerial=Zink, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=E2NC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
82 mm
Nettogewicht:
124 g
Tiefe:
152 mm
Bruttogewicht:
124 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 186,55*
€ 235,15*
Lager 115
Frei Haus
ab € 186,55*
€ 252,49*
Frei Haus
ab € 222,15*
€ 275,57*
Frei Haus
ab € 223,83*
€ 278,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,49*
€ 300,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,81*
€ 286,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,60*
€ 262,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,87*
€ 243,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,22*
€ 235,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,55*
€ 221,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E2NCEA512M
ab € 216,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.