Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulsverteiler, TTL / RS-422 / HTL, Serial Ports 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388616
Hersteller:
     motrona
Herst.-Nr.:
     GV228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulsverteiler
Impulsverteiler, Typ=GV228, Betriebsspannung max. – DC=30 V, Betriebsspannung min. – DC=10 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=54 mm, Höhe=100 mm, Serial Ports=9, Stromverbrauch=25 mA, Tiefe=131 mm, Anschlussart A=Klemmenblock, Anschlussart B=Klemmenblock, Art des Gerätes=Impulsverteiler, Galvanische Trennung=Nein, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schnittstellentyp A=TTL RS-422 HTL, Schnittstellentyp B=TTL RS-422 HTL, Schutzart=IP20
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
200 mm
Nettogewicht:
476 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
476 g
Breite:
185 mm
MERCATEO_WA_NR:
9029203890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,18*
€ 746,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,21*
€ 708,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 551,41*
€ 656,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,38*
€ 649,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,49*
€ 631,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,25*
€ 594,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.