Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearer Spannungsregler, fest -5V 100mA SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388663
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     DI79L05DAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Linearer Spannungsregler, fest, Typ=DI79L05DAB, Abfallspannung=1.7 V, Ausgangsstrom=100 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Feste Ausgangsspannung=-5 V, Höhe=1.45 mm, Lastregelung=60 mV, Leistungsverteilung (PV)=-999, Leitungsregelung=150 mV, Länge=4.9 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Ruhestrom (Iq)=6 mA, Versorgungsspannung max.=-40 V, Versorgungsspannung min.=-30 V, Bauform=SO-8, MSL=Stufe-3, Montageart=SMT, Polarität=Negativ, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: Linearer Spannungsregler, fest
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,197*
1 Tag
3946
20
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,212*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,1246*
€ 0,231*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2083*
€ 0,24788
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2013*
€ 0,23955
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1786*
€ 0,21253
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1706*
€ 0,20301
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1596*
€ 0,18992
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1506*
€ 0,17921
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.