Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstlaminierende Etikettenrolle, Vinyl, 25.4 x 9.53mm, 250Stück, Transparent/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388737
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M6-19-417
EAN/GTIN:
     888434614150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Selbstlaminierende Etikettenrolle, Typ=M6-19-417, Alternative (Alias)=M6-19-417, Anzahl Rollen=1, Etiketten pro Rolle=250 Stück, Etikettenbreite=25.4 mm, Label Length=9.53 mm, Adhesive=Ja, Etikettenart=Draht- und Kabelkennzeichnung Kennzeichnung Elektrotechnik/Automatisierung, Etikettenfarbe=Transparent/weiss, Etikettmaterial=Vinyl, Geeignet für=M610 BMP61 M611
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
71 mm
Nettogewicht:
71 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
71 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8443999000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 59,13*
€ 79,35*
Lager 115
Frei Haus
ab € 63,81*
€ 85,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 63,81* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.