Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prägeband, 50.8mm x 22.8m, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388743
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     BMC-2000-584-WT
EAN/GTIN:
     888434603659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prägeband
Schriftprägeband
prägeband
Prägeband, Typ=BMC-2000-584-WT, Alternative (Alias)=BMC-2000-584-WT, Bandbreite=50.8 mm, Bandlänge=22.8 m, Adhesive=Ja, Bandfarbe=Silber, Etikettenart=Industrie Warnung, Geeignet für=M710 BMP71, Textfarbe=Schwarz Blau Grün Rot Weiss Gelb
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
834 g
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
834 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8443999000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,24*
€ 272,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,13*
€ 269,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,00*
€ 251,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,69*
€ 236,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,37*
€ 219,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.