Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 63mW, 10kOhm, 1%, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388803
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0402AFX-1002GAS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=CR0402AFX-1002GAS, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.5 mm, Gehäusehöhe=0.32 mm, Länge der Einheit=1 mm, Nennleistung=63 mW, Nennspannung (DC)=50 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±200 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0402
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
2 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, SMD-Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15713
10
€ 14,99*
ab € 0,0026*
€ 0,02484*
Lager 115
500
Frei Haus
ab € 0,0182*
€ 0,114*
9 Tage
3005
1
€ 25,00*
ab € 0,00778*
€ 0,16363*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 57,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.