Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 125mW, 10Ohm, 1%, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388808
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0805AFX-10R0EAS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=CR0805AFX-10R0EAS, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.25 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=2 mm, Nennleistung=125 mW, Nennspannung (DC)=150 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=10 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±200 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0805
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
3 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, SMD-Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
5000
€ 25,00*
ab € 0,0134*
€ 0,0177*
1 Tag
4166
10
€ 14,99*
ab € 0,00456*
€ 0,03063*
25000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0355*
Lager 115
250
Frei Haus
ab € 0,0289*
€ 0,1325*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1325*
€ 0,15768
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 33,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.