Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 1kOhm 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388844
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TC33X-2-102E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmpotentiometer, Typ=TC33X-2-102E, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3 mm, Durchmesser=3 mm, Höhe=1.2 mm, Länge=3.8 mm, Nennleistung=150 mW, Toleranz (±)=25 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=J-Lead, Ausrichtung=Gerade, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=SMT, Serien=TC33
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,115*
€ 0,144*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1861*
€ 0,3384*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3384*
€ 0,4027
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3081*
€ 0,36664
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2981*
€ 0,35474
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2881*
€ 0,34284
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2561*
€ 0,30476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2461*
€ 0,29286
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2361*
€ 0,28096
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1861*
€ 0,22146
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,384* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.