Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 2W, 100kOhm, 1%, 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388885
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRM2512QFX-1003ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=CRM2512QFX-1003ELF, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=3.1 mm, Gehäusehöhe=0.6 mm, Länge der Einheit=6.4 mm, Nennleistung=2 W, Nennspannung (DC)=300 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=100 kΩ, Anschlussart=Lötpads, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=2512
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, SMD-Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3850
10
€ 14,99*
ab € 0,141*
€ 0,441*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,3679*
€ 0,762*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,762*
€ 0,90678
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6479*
€ 0,771
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5079*
€ 0,6044
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4879*
€ 0,5806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4579*
€ 0,5449
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4279*
€ 0,5092
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3679*
€ 0,4378
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.