Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 2W, 1kOhm, 5%, 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388892
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRS2512QJW-102ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=CRS2512QJW-102ELF, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=3.2 mm, Gehäusehöhe=0.6 mm, Länge der Einheit=6.4 mm, Nennleistung=2 W, Nennspannung (DC)=300 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Lötpads, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±200 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=2512
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, SMD-Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3890
10
€ 14,99*
ab € 0,194*
€ 0,609*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,4797*
€ 0,977*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,977*
€ 1,16263
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,847*
€ 1,00793
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6497*
€ 0,77314
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6297*
€ 0,74934
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6097*
€ 0,72554
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5797*
€ 0,68984
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4797*
€ 0,57084
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.