| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30388914 Herst.-Nr.: C1300ALAAB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wippschalter, Typ=C1300ALAAB, Breite=14 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=-999, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Länge=32 mm, Pole=1, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 x 0.8 mm, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Nein, Beschriftung=Keine, Farbe des Schalters=Schwarz, Gehäusematerial=-999, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=30 x 11 mm, Konformität mit Normen=UL Recognized CSA, Kontaktstrom=16 A, Serien=1300 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TN | Höhe: | 15 mm | Nettogewicht: | 6 g | Tiefe: | 43 mm | Bruttogewicht: | 6 g | Breite: | 33 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536508090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |