Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, 24V, 20 A, 2 Wechsler, 250V, EIN-EIN rastend, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388923
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     C1560VQAAH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter 2pol ein/ein
wippenschalter
Wippschalter, Typ=C1560VQAAH, Breite=25 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=-999, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=24 V, Länge=30.2 mm, Pole=2, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 x 0.8 mm, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Nein, Beschriftung=Keine, Farbe des Schalters=Weiss, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-EIN rastend, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=28.2 x 22.3 mm, Konformität mit Normen=UL Listed CSA, Kontaktstrom=20 A, Serien=1550
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter 2pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.