Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, 15 A, 1 Schliesser, 250V, EIN-AUS rastend, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388933
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     H8503VBNAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 1-polig ein/aus
wippenschalter
Wippschalter, Typ=H8503VBNAA, Breite=15 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=25 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-999, Länge=21 mm, Pole=1, Anschlussart=Flachsteckzunge, 4.8 x 0.8 mm, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Ja, Farbe des Schalters=Schwarz, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=12.9 x 19.2 mm, Konformität mit Normen=UL Recognized CSA, Kontaktstrom=15 A, Serien=8500
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.