Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter Tastend Eloxiertes Aluminium 1 Schliesser IP65 Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388941
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MMP0120/ABKS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Druckschalter, Typ=MMP0120/ABKS, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=12 mm, Pole=1, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Drucktaster, Beschriftung=Keine, Farbe des Schalters=Schwarz, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Eloxiertes Aluminium, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Konformität mit Normen=-999, Kontaktspannung=36 VDC, Kontaktstrom=2 A, Serien=MMP0120
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: Druckschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,93*
€ 13,67*
€ 8,95*
ab € 10,09*
€ 19,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.