Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, 10 A, 250V, EIN-AUS rastend, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388959
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     R13244BNAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 2-polig
wippenschalter
Wippschalter, Typ=R13244BNAB, Breite=23.5 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=20.2 mm, Höhe=24.3 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Länge=-888, Pole=2, Spannungsversorgung Beleuchtung=230 V, Anschlussart=Flachsteckzunge, 4.8 x 0.5 mm, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Ja, Beschriftung=Keine, Farbe des Schalters=Schwarz, Gehäusematerial=-999, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Konformität mit Normen=ENEC 10, Kontaktstrom=10 A, Serien=R13
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.