Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM DDR3L 1x 8GB SODIMM 1866MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389209
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP008GISLU186NM0
EAN/GTIN:
     4713436150350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
RAM, Typ=SP008GISLU186NM0, Anzahl Module=1, Kapazität pro Modul=8 GB, Pins=204, RAM=8 GB, RAM Speed=1866 MHz, Speicher-Typ=DDR3L, CAS Latency=CL13, RAM Form Factor=SODIMM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
68 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542323900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.