Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 0.5 ... 1.5mm, Schwarz, 1m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389510
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     71201615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, Typ=71201615, Durchmesser nach dem Schrumpfen=0.5 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=1.5 mm, Länge=1 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.45 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=3:1, Serien=WA-HST
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2,560 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
2,56 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917320090
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,37*
€ 2,50*
1 Tag
58
pro Stück
€ 14,99*
ab € 3,01*
€ 5,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,50*
€ 2,98
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,32*
€ 2,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,10*
€ 2,50
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,38*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,18*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 44,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.