Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 1.6 ... 3.2mm, Schwarz, 1m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389518
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     71203216
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch, Typ=71203216, Durchmesser nach dem Schrumpfen=1.6 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=3.2 mm, Länge=1 m, Temperaturbereich max.=125 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.5 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=2:1, Serien=WA-HST
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917320090
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,92*
€ 1,75*
1 Tag
118
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,11*
€ 1,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,15*
€ 1,37
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,37*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,20*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 44,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.