Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 4.8 ... 9.5mm, Schwarz, 1m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389526
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     71209511
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch, Typ=71209511, Durchmesser nach dem Schrumpfen=4.8 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=9.5 mm, Länge=1 m, Temperaturbereich max.=105 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.65 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=2:1, Serien=WA-HST
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917320090
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,25*
€ 3,97*
47 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 14,99*
ab € 4,63*
€ 8,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,97*
€ 4,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,49*
€ 4,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,44*
€ 4,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,32*
€ 3,95
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,03*
€ 3,61
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,25*
€ 2,68
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,40*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,19*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 44,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.