Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 9.5 ... 19mm, Schwarz, 1m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389539
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     71219012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, Typ=71219012, Durchmesser nach dem Schrumpfen=9.5 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=19 mm, Länge=1 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.76 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=2:1, Serien=WA-HST
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
35 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917320090
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Meter
€ 5,95*
ab € 3,72*
€ 6,37*
1 Tag
62
pro Stück
€ 14,99*
ab € 4,87*
€ 9,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,37*
€ 7,58
pro Meter
ab 3 Meter
€ 5,98*
€ 7,12
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,62*
€ 6,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,07*
€ 6,03
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,86*
€ 5,78
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,62*
€ 5,50
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,72*
€ 4,43
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,38*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,18*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 44,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.