Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 25.4 ... 50.8mm, Schwarz, 1m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389554
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     71250816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch, Typ=71250816, Durchmesser nach dem Schrumpfen=25.4 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=50.8 mm, Länge=1 m, Temperaturbereich max.=125 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=1.15 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=2:1, Serien=WA-HST
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
140 g
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Meter
€ 5,95*
ab € 18,06*
€ 29,78*
1 Tag
21
pro Stück
€ 14,99*
ab € 17,41*
€ 30,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 29,78*
€ 35,44
pro Meter
ab 2 Meter
€ 28,83*
€ 34,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 25,33*
€ 30,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,62*
€ 26,92
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,18*
€ 26,39
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,06*
€ 21,49
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 18,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,42*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,19*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 46,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.