Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, Stecker, 6 Anzahl Kontakte, 3A, 50VAC/VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389589
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0635
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=PX0635, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Nennspannung=50 VAC/VDC, Nennstrom=3 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Push-Pull, Montageart=Panelmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, Konformität mit Normen=RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
34 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, Rundsteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,17*
€ 11,02*
€ 6,90*
ab € 7,45*
€ 13,49*
1 Tag
126
€ 14,99*
ab € 7,98*
€ 14,93*
€ 8,95*
ab € 9,42*
€ 15,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0636
ab € 8,16*
Zubehör
Kemet
PHE840MR7220MR05R06L2
ab € 26,20*
Zubehör
MH Connectors
DIP-IMI3A-BK
ab € 0,535*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.