Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, Stecker, 4 Anzahl Kontakte, 3A, 250VAC/VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389619
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     SA2367
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=SA2367, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Kabeleingang max.=7.9 mm, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=3 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Push-Pull, Montageart=Inline, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, Konformität mit Normen=RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, Rundsteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,73*
€ 13,19*
€ 6,90*
ab € 9,05*
€ 16,65*
1 Tag
300
€ 14,99*
ab € 10,96*
€ 19,74*
€ 8,95*
ab € 12,62*
€ 20,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.