Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial eMMC EM-30 256GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389655
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFEM256GB2ED1TB-A-VG-111-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Embedded MMC
eMMC
eMMC-Speicher
embedded mmc
Industrial eMMC, Typ=SFEM256GB2ED1TB-A-VG-111-STD, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-45 °C, Höhe=11.5 mm, Lesegeschwindigkeit=320 MB/s, SSD-Speicherkapazität=256 GB, Schreibgeschwindigkeit=240 MB/s, HDD-/SSD-Formfaktor=-888, Series=EM-30
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523511000
Weitere Suchbegriffe: Industrial eMMC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.