Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle SSD N-30m2-2280-P M.2 2280 240GB PCIe 3.1 x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389662
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFPC240GM1AR4MT-I-5A-62O-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SSD
Industrielle SSD, Typ=SFPC240GM1AR4MT-I-5A-62O-STD, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=3.8 mm, Lesegeschwindigkeit=3.34 GB/s, SSD-Speicherkapazität=240 GB, Schreibgeschwindigkeit=1.35 GB/s, HDD-/SSD-Formfaktor=M.2 2280, SSD-Schnittstelle=PCIe 3.1 x4, Series=N-30m2-2280-P
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523511000
Weitere Suchbegriffe: SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, m2 festplatte, Industrielle SSD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,70*
€ 250,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,83*
€ 236,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,36*
€ 226,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,41*
€ 221,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.