Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle Speicherkarte, SD, 64GB, 95MB/s, 81MB/s, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389679
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFSD064GL1AM1TB-E-IK-21P-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Industrielle Speicherkarte, Typ=SFSD064GL1AM1TB-E-IK-21P-STD, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Lesegeschwindigkeit=95 MB/s, Schreibgeschwindigkeit=81 MB/s, Speicherkapazität=64 GB, Farbe=Schwarz, Inklusive Adapter=Nein, Geschwindigkeitsklassen der Speicherkarte=A2 Class 10 U3 UHS-I V30, Serien=S-56, Speicherkartenformat=SD, Speicherkartentyp=SDXC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
33 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523511000
Weitere Suchbegriffe: SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, sd card 64gb class 10, sdxc, sd card 64gb, Industrielle Speicherkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.