Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 2W 42V 2700K 180lm E27 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389814
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     145611
EAN/GTIN:
     8714681456118
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Lampe, Typ=145611, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, CRI=80, Durchmesser=45 mm, Farbtemperatur=2700 K, Höhe=-999, Lichtstrom=180 lm, Länge=75 mm, Nennleistung=2 W, Spannungsversorgung=42 V, Dimmbar=Nein, Energieklasse=F, Lebensdauer=15000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Oberflächenqualität=Transparent, Schutzart=IP20, Glühlampensockel=E27
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
31 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
31 g
Breite:
53 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539520000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,01*
€ 11,77*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,48*
€ 15,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.