Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 2W 24V 2700K 180lm E14 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389817
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     145614
EAN/GTIN:
     8714681456149
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
LED-Lampe, Typ=145614, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, CRI=80, Durchmesser=26 mm, Farbtemperatur=2700 K, Höhe=-999, Lichtstrom=180 lm, Länge=62 mm, Nennleistung=2 W, Spannungsversorgung=24 V, Dimmbar=Nein, Energieklasse=F, Lebensdauer=15000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Oberflächenqualität=Transparent, Schutzart=IP20, Glühlampensockel=E14
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
68 mm
Nettogewicht:
14 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539520000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,02*
€ 11,80*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,50*
€ 15,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.