Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 6W 240V 3000K 600lm 2G7 37mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389831
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     145641
EAN/GTIN:
     8714681456415
Suchbegriffe:
2G7 Leuchtmittel
2G7 Sockel
Leuchtmittel 2G7
Sockel 2G7
LED-Lampe, Typ=145641, Betriebstemperatur, max.=25 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, CRI=80, Durchmesser=37 mm, Farbtemperatur=3000 K, Höhe=-999, Lichtstrom=600 lm, Länge=222 mm, Nennleistung=6 W, Spannungsversorgung=240 V, Dimmbar=Nein, Energieklasse=F, Lebensdauer=20000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Oberflächenqualität=matt, Schutzart=IP20, Glühlampensockel=2G7, Series=PL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
235 mm
Nettogewicht:
69 g
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
69 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539520000
Weitere Suchbegriffe: 2g7 leuchtmittel, LED-Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,94*
€ 13,06*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,17*
€ 16,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.