Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 9W 240V 2700K 620lm GU10 111mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389845
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     145706
EAN/GTIN:
     8714681457061
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
LED-Lampe, Typ=145706, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, CRI=90, Durchmesser=111 mm, Farbtemperatur=2700 K, Höhe=-999, Lichtstrom=620 lm, Länge=72 mm, Nennleistung=9 W, Spannungsversorgung=240 V, Dimmbar=Ja, Energieklasse=G, Lebensdauer=15000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Oberflächenqualität=-999, Schutzart=IP20, Glühlampensockel=GU10, Series=BaiSpot
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
220 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
220 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539520000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,45*
€ 26,81*
Lager 115
Frei Haus
ab € 22,06*
€ 35,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.