Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastung, Schwarz, Polyamid, 16.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390179
Hersteller:
     PMA
Herst.-Nr.:
     BCSR-17
EAN/GTIN:
     7630031236654
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung
Zugentlastung, Typ=BCSR-17, Durchmesser=16.2 mm, Farbe Zugentlastung=Schwarz, Material Zugentlastung=Polyamid, Serien=BSCR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926905000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.