Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endplatte, vernickelt, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390285
Hersteller:
     TUK
Herst.-Nr.:
     XDINCOVER
EAN/GTIN:
     5055386510907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endplatte, vernickelt
Endplatte, vernickelt, Typ=XDINCOVER, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Endplatte, Farbe Zubehör=Weiss, Geeignet für=-999, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536909500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.