Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet, Neodym, 11N, 20 x 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390331
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00913
EAN/GTIN:
     653415304524
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Rundmagnet
Magnet, Typ=RND 610-00913, Durchmesser=20 mm, Höhe=7 mm, Kraft=11 N, Länge=-888, Geeignet für=-999, Magnetart=Rund, Magnetmaterial=Neodym
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
14 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8505119099
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.