Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenkarte, RS-232 / RS-422 / RS-485, DB9-Stecker, mPCIe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390341
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     CP-114N-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnittstellenkarte
Schnittstellenkarte, Typ=CP-114N-T, Anschlüsse=4, Baudrate=921.6 Kbps, Betriebsspannung max. – DC=3.3 V, Betriebsspannung min. – DC=3.3 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=51 mm, Höhe=30 mm, RJ45-Anschlüsse=-888, Serial Ports=4, Anschlussart A=DB9-Stecker, Anschlussart B=mPCIe, Schnittstellentyp=RS-232 RS-422 RS-485, Verbindungstyp seriell=RS232 RS422 RS485
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
148 g
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
148 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,42*
€ 487,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,71*
€ 474,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,50*
€ 443,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,47*
€ 428,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,98*
€ 398,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.