Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenkarte, RS-422 / RS-485, DB9-Stecker, mPCIe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390492
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     CP-132N-I-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnittstellenkarte
Schnittstellenkarte, Typ=CP-132N-I-T, Anschlüsse=2, Baudrate=921.6 Kbps, Betriebsspannung max. – DC=3.3 V, Betriebsspannung min. – DC=3.3 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=51 mm, Höhe=30 mm, RJ45-Anschlüsse=-888, Serial Ports=2, Anschlussart A=DB9-Stecker, Anschlussart B=mPCIe, Schnittstellentyp=RS-422 RS-485, Verbindungstyp seriell=RS422 RS485
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
102 g
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
102 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,21*
€ 413,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,10*
€ 410,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,96*
€ 377,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,74*
€ 363,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,17*
€ 338,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.