| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30390540 Herst.-Nr.: C1522AAAAA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wippschalter, Typ=C1522AAAAA, Breite=14 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=-999, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-999, Länge=30.2 mm, Pole=1, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 6.3 x 0.8 mm, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Nein, Beschriftung=Keine, Farbe des Schalters=Schwarz, Gehäusematerial=-999, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=(EIN)-AUS-(EIN), Grösse Ausschnitt (rechteckig)=27.2 x 12.2 mm, Konformität mit Normen=UL Recognized CSA, Kontaktstrom=16 A, Serien=1500 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TN | Höhe: | 16 mm | Nettogewicht: | 7 g | Tiefe: | 34 mm | Bruttogewicht: | 7 g | Breite: | 32 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536508090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |