Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsscheibe für Wippschalter, Neopren, Schwarz, 5500 / 6000 / 6050 / 8500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör: Dichtung; Korpus: schwarz
Zubehör: Dichtung; Korpus: schwarz
Artikel-Nr.:
     115-30390552
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     F0042WOAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
bulgin wippschalter
wippenschalter
Dichtungsscheibe für Wippschalter, Typ=F0042WOAAA, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Unterlagscheibe, Farbe Kappe/Blende=Schwarz, Geeignet für=5500 6000 6050 8500, Material Kappe/Blende=Neopren
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsscheibe für Wippschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,4295*
€ 0,7234*
5
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 0,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7234*
€ 0,86085
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6837*
€ 0,8136
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6637*
€ 0,7898
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6095*
€ 0,72531
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5895*
€ 0,70151
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5395*
€ 0,64201
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,4295*
€ 0,51111
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,617* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.