| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 115-30390556 Herst.-Nr.: H8500XBAAC EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wippschalter, Typ=H8500XBAAC, Breite=15 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=-999, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-999, Länge=21 mm, Pole=1, Anschlussart=Flachsteckzunge, 4.8 x 0.8 mm, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Schwarz, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=12.9 x 19.2 mm, Konformität mit Normen=UL Recognized CSA, Kontaktstrom=10 A, Serien=8500 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | TN | Höhe: | 16 mm | Nettogewicht: | 4 g | Tiefe: | 30 mm | Bruttogewicht: | 4 g | Breite: | 23 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536508090 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |