Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, 10 A, 2 Öffner, 250V, EIN-(AUS) ()%3Dtastend, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390560
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     H8653VBNAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 2polig 10a
wippenschalter
Wippschalter, Typ=H8653VBNAC, Breite=24 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=-999, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-999, Länge=21 mm, Pole=2, Anschlussart=Flachsteckzunge, 4.8 x 0.8 mm, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Ja, Farbe des Schalters=Rot, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=2 Öffner, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-(AUS) ()=tastend, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=21 x 21.9 mm, Konformität mit Normen=CSA UL Recognized, Kontaktstrom=10 A, Serien=8600
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter 10 a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.