| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30390561 Herst.-Nr.: H8653VBNAD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wippschalter, Typ=H8653VBNAD, Breite=24 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=-999, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-999, Länge=21 mm, Pole=2, Anschlussart=Flachsteckzunge, 4.8 x 0.8 mm, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Ja, Farbe des Schalters=Grün, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=2 Öffner, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-(AUS) ()=tastend, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=21 x 21.9 mm, Konformität mit Normen=CSA UL Recognized, Kontaktstrom=10 A, Serien=8600 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TN | Höhe: | 23 mm | Nettogewicht: | 7 g | Tiefe: | 25 mm | Bruttogewicht: | 7 g | Breite: | 23 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536508090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |