Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, Stecker, 6 Anzahl Kontakte, 7.5A, 250V, IP67 / IP68 / IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390596
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     FLS6BS10N6P03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ecomate Aquarius-Rundsteckverbinder
Ecomate Aquarius-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Ecomate Aquarius
Serie Ecomate Aquarius Steckverbind...
Rundsteckverbinder, Typ=FLS6BS10N6P03, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=4 mm, Kabeleingang max.=8.8 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=7.5 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kopplungsmethode=Quicklock, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67 IP68 IP69K, Konformität mit Normen=RoHS UL Listed, Serie=ecomate Aquarius
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
24 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 11,27*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 8,96*
€ 13,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.