Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, Steckbuchse, 8 Anzahl Kontakte, 13A, 500V, IP67 / IP68 / IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390605
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     FLS712N8S03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Rundsteckverbinder, Typ=FLS712N8S03, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=500 V, Nennstrom=13 A, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kopplungsmethode=Quicklock, Montageart=Panelmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67 IP68 IP69K, Konformität mit Normen=RoHS UL Listed, Serie=ecomate Aquarius
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
15 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 7,64*
€ 10,00*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 7,81*
€ 12,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.