Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endgehäuse, 12 Grösse, Thermoplast, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390610
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RTS0L-12CG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Endgehäuse, Typ=RTS0L-12CG, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=-999, Material Zubehör=Thermoplast, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Endgehäuse, Steckverbinder-Schalengrösse=12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
39 mm
Nettogewicht:
27 g
Tiefe:
69 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Endgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 8,35*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,86*
€ 9,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.