Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdampfabsorber 45dB 240V DE Type F (CEE 7/4) Plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390766
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1234905
EAN/GTIN:
     5056112298878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Schuko-Stecker
Lötdampfabsorber, Typ=1234905, Breite=172 mm, Gewicht=1.4 kg, Höhe=250 mm, Länge=287 mm, Nennspannung max.=240 V, Schallpegel max.=45 dB, Aufnahmeschaft=Lötdampfabsorber, Geeignet für=-999, Netzstecker=DE Type F (CEE 7/4) Plug
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
170 mm
Nettogewicht:
1731 g
Tiefe:
290 mm
Bruttogewicht:
1731 g
Breite:
260 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414510090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 33,80*
€ 46,88*
Lager 115
Frei Haus
ab € 76,26*
€ 97,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1234906
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.