Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitzen-Reinigungswolle mit Halterung, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390794
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1368299
EAN/GTIN:
     5056279034401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötspitzen-Reiniger
Lötspitzen-Reinigungswolle mit Halterung, Messing, Typ=1368299, Aufnahmeschaft=Spitzenreiniger, Geeignet für=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
71 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
71 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Weitere Suchbegriffe: Lötspitzenreiniger, rs-pro lötspitzenreiniger, lötspitzen reiniger, Lötspitzen-Reinigungswolle mit Halterung, Messing
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,06*
€ 7,55*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,75*
€ 14,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.