Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitzen-Reinigungswolle, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390795
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1368300
EAN/GTIN:
     5056279034418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötspitzen-Reiniger
Lötspitzen-Reinigungswolle, Messing, Typ=1368300, Aufnahmeschaft=Spitzenreiniger, Geeignet für=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
32 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
7323990090
Weitere Suchbegriffe: Lötspitzenreiniger, rs-pro lötspitzenreiniger, lötspitzen reiniger, Lötspitzen-Reinigungswolle, Messing
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,12*
€ 1,74*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,21*
€ 3,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.